Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRCS-1/2-D-O-MIDI-A FRCS-1/2-D-O-MIDI-A (194915) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016705
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     194915
EAN/GTIN:
     4052568156442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
FRCS-1/2-D-O-MIDI-A FRCS-1/2-D-O-MIDI-A (194915) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit ManometerProportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,2 BAR
Normalnenndurchfluss:
2.600 L/MIN
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.590 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRCS-1/2-D-O-MIDI-A, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,74*
€ 375,7306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,24*
€ 369,1856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,31*
€ 359,7489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,31*
€ 344,2789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,18*
€ 306,0442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.