Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A (194995) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016659
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     194995
EAN/GTIN:
     4052568157043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A (194995) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne ManometerProportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,4 BAR
Normalnenndurchfluss:
4.500 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.600 G
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,24*
€ 567,9156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,08*
€ 567,7252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,15*
€ 541,6285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,76*
€ 520,9344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,22*
€ 478,6418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.