Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H (527865) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016148
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     527865
EAN/GTIN:
     4052568162993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H (527865) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Micro
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
halbautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit ManometerProportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
3 ML
Filterfeinheit:
5 MIKROM
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,3 BAR
Normalnenndurchfluss:
160 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
149 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,7572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,5795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,26*
€ 124,0694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,0825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,3396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.