Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI (192407) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016039
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192407
EAN/GTIN:
     4052568151430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI (192407) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne ManometerProportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Filterfeinheit:
5 MIKROM
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,4 BAR
Normalnenndurchfluss:
3.000 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.600 G
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,99*
€ 409,3481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,83*
€ 404,3977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,71*
€ 391,1649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,85*
€ 375,8615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,48*
€ 338,5312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.