Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-QS-6H UC-QS-6H (165007) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015947
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     165007
EAN/GTIN:
     4052568037109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
UC-QS-6H UC-QS-6H (165007) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
60 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
1,1 G
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, UC-QS-6H, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,43*
Lager 955
1293
€ 8,90*
ab € 3,56*
€ 5,12*
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.