Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-M7 UC-M7 (161418) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015943
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161418
EAN/GTIN:
     4052568036188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
UC-M7 UC-M7 (161418) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
58 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
1,2 G
Pneumatischer Anschluss:
M7
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, UC-M7, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2389
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,60*
10
€ 5,46*
ab € 3,148*
€ 4,178*
10
Frei Haus
ab € 3,217*
€ 4,267*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.