Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSRL-G1/8-4 QSRL-G1/8-4 (186285) L-Rotations-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015503
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186285
EAN/GTIN:
     4052568040772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
QSRL-G1/8-4 QSRL-G1/8-4 (186285) L-Rotations-Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
1,9 MM
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
15,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Max. Anziehdrehmoment:
10,0 NM
Nenn-Anziehdrehmoment:
7,00 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Max. Drehzahl:
500 U/M
Max. Radialmoment:
0,006 NM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, drehbare verbindung, QSRL-G1/8-4, Festo-Originalteile, Originalteile, Schott-Steckverbindungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,07*
€ 12,65*
Lager 955
46
€ 8,90*
ab € 10,49*
€ 13,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 14,01*
€ 8,95*
ab € 13,33*
€ 18,27*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,13*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.