Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSRL-1/8-4 QSRL-1/8-4 (153410) L-Rotations-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015494
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153410
EAN/GTIN:
     4052568034467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
QSRL-1/8-4 QSRL-1/8-4 (153410) L-Rotations-Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
1,8 MM
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
15,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Max. Anziehdrehmoment:
7,0 NM
Max. Drehzahl:
500 U/M
Max. Radialmoment:
0,006 NM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, drehbare verbindung, QSRL-1/8-4, Festo-Originalteile, Originalteile, Schott-Steckverbindungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,28*
€ 11,55*
Lager 955
98
1
€ 8,90*
ab € 9,50*
€ 12,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 12,99*
1
€ 8,95*
ab € 12,18*
€ 16,84*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,71*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,447
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.