Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSK-6 QSK-6 (153440) Sperr-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015027
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153440
EAN/GTIN:
     4052568034733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
QSK-6 QSK-6 (153440) Sperr-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
3,0 MM
Zulässiger Schlauchtyp:
PUN-S-DUO-PUN-V0-PAN-PAN-MF-PAN-R-PAN-V0-PEN-PFAN-PLN-PTFEN-
Schlaucheinstecktiefe:
12,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
6,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,0069 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,14*
Lager 955
189
1
€ 8,90*
ab € 3,97*
€ 5,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 5,73*
1
€ 8,95*
ab € 5,09*
€ 7,42*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.