Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OL-1/2 OL-1/2 (34637) Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014444
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534235
EAN/GTIN:
     4052568023171
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
festo dichtring pvc
OL-1/2 OL-1/2 (34637) Dichtring
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 16030
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 30 BAR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 100 GC
Handanzug bei Raumtemperatur:
ja
Nenn-Anziehdrehmoment:
49,00 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
2,00 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, festo dichtring, OL-1/2, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Festo-Originalteile, Gewindedichtbänder, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
92
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,48*
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,66*
Lager 955
993
€ 8,90*
ab € 1,08*
€ 1,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.