Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCN-M3-PK-2-B LCN-M3-PK-2-B (30491) L-Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014285
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30491
EAN/GTIN:
     4052568022662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
LCN-M3-PK-2-B LCN-M3-PK-2-B (30491) L-Stecknippel-Verschraubung
Weitere Informationen:
Nennweite:
1,3 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 3 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei, Zink-Druckguss
Produktgewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, steckverschraubung festo, stecknippel druckluft, LCN-M3-PK-2-B, Festo-Originalteile, Originalteile, Schlauchverbindungen, T-Schlauchverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2006
10
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 5,96*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 6,08*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 6,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.