Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHE4-MS1H-3/2O-1/4 MHE4-MS1H-3/2O-1/4 (525207) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012628
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525207
EAN/GTIN:
     4052568161620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
MHE4-MS1H-3/2O-1/4 MHE4-MS1H-3/2O-1/4 (525207) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
18 MM
Normalnenndurchfluss:
400 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
4 MM
Rastermaß:
24 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Überdeckung:
negative Überdeckung
Betriebsdruck reversibel:
-0,9 bis 1 BAR
Max. Schaltfrequenz:
210 HZ
Schaltzeit aus:
3,5 MS
Schaltzeit ein:
3,5 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
270 G
Elektrischer Anschluss:
2-poligStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtetZink-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Verpolungsschutz:
bipolar
Zusätzliche Funktionen:
FunkenlöschungHaltestromabsenkungSchutzbeschaltung
Toleranz Schaltzeit aus:
+10 %/-40 %
Toleranz Schaltzeit ein:
+10%/-30%
Schaltzeitstreuung ab 1 Hz:
0,3 MS
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 33:
G1/4
Gewicht:
0,28 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 76,69*
€ 96,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,37*
€ 99,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 104,81*
Frei Haus
ab € 103,77*
€ 129,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,7517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,9223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,9469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,2611
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.