Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASI-1,5-Z-100 KASI-1,5-Z-100 (18941) Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012237
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     18941
EAN/GTIN:
     4052568113162
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel
KASI-1,5-Z-100 KASI-1,5-Z-100 (18941) Flachkabel
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
71 G
Betriebsspannungsbereich DC:
<= 75 V V
Betriebsspannungsbereich AC:
<= 60 V V
Strombelastbarkeit:
3 A
Kabellänge:
100 M
Schutzart:
IP65bei verschlossenen Aderenden
Umgebungstemperatur:
-40 bis 85 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-25 bis 85 GC
Werkstoff Kabelmantel:
Gummi-Mischung
Farbe Kabelmantel:
schwarz
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: KASI-1,5-Z-100, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,83*
€ 281,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 295,12*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,70*
€ 300,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,42*
€ 357,4998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,74*
€ 347,1706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,30*
€ 322,847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,74*
€ 311,4706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,70*
€ 290,003
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.