Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRP-1-24-5 KRP-1-24-5 (165613) Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011462
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     165613
EAN/GTIN:
     4052568037284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung 2x1 5m
KRP-1-24-5 KRP-1-24-5 (165613) Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
94 G
Elektrischer Anschluss:
2-poligDose gewinkelt
Betriebsspannungsbereich DC:
<= 26 V V
Betriebsspannungsbereich AC:
<= 20 V V
Strombelastbarkeit:
1 A
Kabellänge:
5,0 M
Kabeldurchmesser:
3,5 MM
Kabelaufbau:
2x0,25
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
PUR
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlußleitung 5m, KRP-1-24-5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
107
€ 8,90*
ab € 14,26*
€ 20,15*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,69*
€ 22,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.