Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK-RJ45 AK-RJ45 (534496) Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010869
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534496
EAN/GTIN:
     4052568048945
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
AK-RJ45 AK-RJ45 (534496) Abdeckung
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65IP67in montiertem Zustandnach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
10,00 G
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Deckel:
PA
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend
Breite:
33 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
20 mm
Gewicht:
0,0067 KG
Weitere Suchbegriffe: AK-RJ45, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 4,54*
€ 6,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,79*
€ 6,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.