| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO010415 Herst.-Nr.: 177674 EAN/GTIN: 4052568143930 |
| | |
|
| | |
| KMPV-SUB-D-15-10 KMPV-SUB-D-15-10 (177674) Steckdosenkabel Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Einbaulage: | beliebig | Produktgewicht: | 400 G | 1 KG | Elektrischer Anschluss: | Sub-D, 15-polig, Dose | Betriebsspannungsbereich DC: | <= 30 V V | Strombelastbarkeit: | 2,8 A | Kabellänge: | 10,0 M | Kabeldurchmesser: | 8,20 MM | Kabelaufbau: | 15x0,25 | Schutzart: | IP65 | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Werkstoff Kabelmantel: | PUR | Werkstoff Gehäuse: | PBT-verstärkt | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung, vergoldet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KMPV-SUB-D-15-10, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,48* | € 89,54* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,58* | € 91,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,87* | € 94,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|