Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLO-POT-100-LWG MLO-POT-100-LWG (192213) Wegmess-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009157
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192213
EAN/GTIN:
     4052568150839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
MLO-POT-100-LWG MLO-POT-100-LWG (192213) Wegmess-System
Weitere Informationen:
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Messprinzip Wegmesssystem:
analog
Umgebungstemperatur:
-30 bis 100 GC
Empfohlener Schleiferstrom:
< 1 µA MIKROA
Max. Schleiferstrom kurzzeitig:
10.000 MIKROA
Max. Verfahrgeschwindigkeit:
5 M/S
Max. Verfahrbeschleunigung:
200 M/S2
Auflösung Weg:
0,01 MM
Unabhängige Linearität:
0,1 %
Temperaturkoeffizient:
5 PPM/K
Hub:
100 MM
Ausgangssignal:
analog
Anschlusswiderstand:
3 KOHM
Toleranz Anschlusswiderstand:
20 PRZ
Nennbetriebsspannung DC:
10 V
Max. Betriebsspannung DC:
42 V
Zulässige Spannungsschwankungen:
< 1 %
Max. Stromaufnahme:
4 MA
Elektrischer Anschluss:
16 mm, 4-polig, Stecker, viereckige Bauform
Konstruktiver Aufbau:
mit Schubstange, Rundprofil
Winkelversatz Mitnehmer:
± 12,5 °
Einbaulage:
beliebig
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Deckel:
PBT-verstärkt
Werkstoff Schubstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtung Lager:
NBR
Werkstoff Dichtung Stange:
PTFE
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6:
geprüft nach Schärfegrad 2
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82:
geprüft nach Schärfegrad 2
Produktgewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Weg-Messsystem, Wegmesssystem, normzylinder festo, iso zylinder, MLO-POT-100-LWG, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 415,29*
€ 480,49*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,40*
€ 594,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 652,84*
€ 746,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,49*
€ 571,7831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,71*
€ 569,6649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,73*
€ 533,9887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,88*
€ 519,8872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,29*
€ 494,1951
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.