Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-6-10-P-A SLS-6-10-P-A (170486) Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007499
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170486
EAN/GTIN:
     4052568138929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Pneumatik-Schlittenführung
Schlitteneinheit
SLS-6-10-P-A SLS-6-10-P-A (170486) Mini-Schlitten
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
6 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau:
JochKolbenKolbenstangeSchlittenKugel-Käfigführung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,008 J
Max. Kraft Fy:
170 N
Max. Kraft Fz:
170 N
Max. Moment Mx:
0,6 NM
Max. Moment My:
0,6 NM
Max. Moment Mz:
0,5 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
13 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
17 N
Bewegte Masse:
28 G
Produktgewicht:
104 G
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: minischlitten festo, minischlitten, minischlitten sls-6-25, SLS-6-10-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,98*
€ 316,94*
Lager 955
25
€ 5,90*
ab € 269,82*
€ 317,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,93*
€ 335,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,01*
€ 377,2419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,67*
€ 370,8873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,69*
€ 356,6311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,26*
€ 341,8394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,82*
€ 321,0858
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.