Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-50-5 EV-50-5 (184858) Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV-50-5 EV-50-5 (184858) Spannmodul
EV-50-5 EV-50-5 (184858) Spannmodul
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007163
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184858
EAN/GTIN:
     4052568144531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannmodul EV
spannmodul ev festo
spannmodul ev
EV-50-5 EV-50-5 (184858) Spannmodul
Weitere Informationen:
Hub:
5 MM
Spannfläche:
Ø 50
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
<= 6 bar BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 40 GC
Produktgewicht:
68 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: EV-50-5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
78
€ 5,90*
ab € 64,00*
€ 80,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,34*
€ 88,06*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 153,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,7593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,0457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,3448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.