Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-20/120-5 EV-20/120-5 (13292) Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV-20/120-5 EV-20/120-5 (13292) Spannmodul
EV-20/120-5 EV-20/120-5 (13292) Spannmodul
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007151
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13292
EAN/GTIN:
     4052568002541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EV-20/120-5 EV-20/120-5 (13292) Spannmodul
Weitere Informationen:
Hub:
5 MM
Spannfläche:
20x120
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
2 bis 6 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-20 bis 40 GC
Produktgewicht:
190 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, EV-20/120-5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
129
€ 5,90*
ab € 44,02*
€ 56,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,37*
€ 62,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,22*
€ 66,82*
€ 8,95*
ab € 62,41*
€ 80,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,2608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,5956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,3838
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.