Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-16-4 EV-16-4 (150682) Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV-16-4 EV-16-4 (150682) Spannmodul
EV-16-4 EV-16-4 (150682) Spannmodul
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007147
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150682
EAN/GTIN:
     4052568010331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EV-16-4 EV-16-4 (150682) Spannmodul
Weitere Informationen:
Hub:
4 MM
Spannfläche:
Ø 16
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
<= 6 bar BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 40 GC
Produktgewicht:
15 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-16-4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
198
€ 8,90*
ab € 27,39*
€ 35,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,46*
€ 39,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,39*
€ 42,52*
€ 8,95*
ab € 38,59*
€ 52,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.