Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-15/63-4 EV-15/63-4 (13290) Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV-15/63-4 EV-15/63-4 (13290) Spannmodul
EV-15/63-4 EV-15/63-4 (13290) Spannmodul
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007145
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13290
EAN/GTIN:
     4052568009144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EV-15/63-4 EV-15/63-4 (13290) Spannmodul
Weitere Informationen:
Hub:
4 MM
Spannfläche:
15x63
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
2 bis 6 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-20 bis 40 GC
Produktgewicht:
65 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Spann-Modul, Spannmodul, Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-15/63-4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
328
€ 5,90*
ab € 40,35*
€ 52,82*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,44*
€ 57,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,43*
€ 57,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,03*
€ 61,75*
€ 8,95*
ab € 57,29*
€ 74,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,6539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.