Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-20-80-P-A-GF DFM-20-80-P-A-GF (170845) Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004492
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170845
EAN/GTIN:
     4052568139698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
DFM-20-80-P-A-GF DFM-20-80-P-A-GF (170845) Führungszylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
50 MM
Hub:
80 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,200 J
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
2,350 NM
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
86,00 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
141 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188 N
Bewegte Masse:
672,0 G
Produktgewicht:
1.422,0 G
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-20-80-P-A-GF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,29*
€ 197,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,69*
€ 219,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 191,68*
€ 223,29*
Lager 955
49
€ 5,90*
ab € 195,31*
€ 228,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 236,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,42*
€ 271,8198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,55*
€ 268,4045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,46*
€ 259,9674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,52*
€ 246,9488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,4189
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-D
ab € 9,02*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-RS-D
ab € 10,48*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 4,90*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,32*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,39*
Zubehör
Festo
QSM-M5-6
ab € 21,40*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,40*
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 36,01*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,03*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.