| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO004385 Herst.-Nr.: 189471 EAN/GTIN: 4052568150167 |
| | |
|
| | |
| DFC-10-25-P-A-GF DFC-10-25-P-A-GF (189471) Mini-Führungszylinder Weitere Informationen: | | Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte: | 15 MM | Hub: | 25 MM | Kolben-Durchmesser: | 10 mm | Betriebsart Antriebseinheit: | Joch | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Gleitführung | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Max. Geschwindigkeit: | 1 M/S | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,050 J | Max. Moment Mx: | 0,40 NM | Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan: | 12,2 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 35,0 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 47,0 N | Bewegte Masse: | 27,2 G | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 27,2 G | Produktgewicht: | 125,0 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 7,2 G | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Gewicht: | 0,16 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,75* | € 319,70* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 288,93* | € 333,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,78* | € 343,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,67* | € 397,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 394,61* | € 450,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|