Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMBR-8-25 SMBR-8-25 (175096) Befestigungsbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001417
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175096
EAN/GTIN:
     4052568014223
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Montageband für Zylinder
Signalgeberbefestigung
SMBR-8-25 SMBR-8-25 (175096) Befestigungsbausatz
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Baugröße:
25
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Halter:
POM
Gewicht:
0,0082 KG
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter festo, näherungsschalter, SMBR-8-25, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,86*
Lager 955
2130
€ 8,90*
ab € 3,74*
€ 5,37*
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,01*
€ 5,46*
ab € 4,35*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.