Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMBR-8-20 SMBR-8-20 (175095) Befestigungsbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175095
EAN/GTIN:
     4052568014216
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Montageband für Zylinder
Signalgeberbefestigung
SMBR-8-20 SMBR-8-20 (175095) Befestigungsbausatz
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Baugröße:
20
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Halter:
POM
Gewicht:
0,0078 KG
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter festo, näherungsschalter, magnet näherungsschalter, SMBR-8-20, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,88*
Lager 955
1901
€ 8,90*
ab € 3,71*
€ 5,40*
€ 8,95*
ab € 4,05*
€ 6,04*
€ 5,46*
ab € 4,35*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.