Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480627349 R480627349 (ITS-DA-160-0200-2-2-1-1-8-000-) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR023802
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480627349
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
R480627349 R480627349 (ITS-DA-160-0200-2-2-1-1-8-000-) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
200 mm
Kolbendurchmesser:
160 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
ITS-DA-160-0200-2-2-1-1-8-000-00-MT4-BAS
Gewicht:
20 KG
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, R480627349, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,81*
€ 1.219,5239
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,31*
€ 1.189,1789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,73*
€ 1.138,5087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,09*
€ 1.107,9971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,11*
€ 1.068,7509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.