Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010722 R412010722 (SC01-G014-G014_EDELSTAHL) AVENTICS - 3/4-Wege-Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020062
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Wege Kugelhahn
Vierwege Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
R412010722 R412010722 (SC01-G014-G014_EDELSTAHL) AVENTICS - 3/4-Wege-Kugelhahn
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
SC01-G014-G014_EDELSTAHL
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn pn 14, 4-wege kugelhahn, R412010722, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,19*
€ 195,3861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,85*
€ 190,2215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,75*
€ 188,9125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,52*
€ 183,8788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,7825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.