Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007263 R412007263 (AS3-SOV-G012-PNE) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014134
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
R412007263 R412007263 (AS3-SOV-G012-PNE) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt, Serie AS3-SOV
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
4500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Anschluss Ausgang:
G 1/2
Anschluss Eingang:
G 1/2
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
SAP-Kurztext:
AS3-SOV-G012-PNE
Gewicht:
0,55 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,4481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,8067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,5703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,5465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,6993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.