Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5791500220 5791500220 (V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV2) AVENTICS - 3/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011017
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5791500220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5791500220 5791500220 (V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV2) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø6x1
Nenndurchfluss Qn:
520 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV2
Gewicht:
0,105 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,3302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,6404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.