Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5630181100 5630181100 (VR04-4/3EC-LEV) AVENTICS - 4/3-Wegeventil, Serie 563 018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010615
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5630181100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/3 Wegeventil
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
5630181100 5630181100 (VR04-4/3EC-LEV) AVENTICS - 4/3-Wegeventil, Serie 563 018
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
300 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VR04-4/3EC-LEV
Gewicht:
0,22 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,51*
€ 211,2369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,73*
€ 207,9287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,61*
€ 205,4059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,13*
€ 202,4547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,51*
€ 170,7769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.