Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5324001110 5324001110 (SILENCER M10X1) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010261
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5324001110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer 10 bar
5324001110 5324001110 (SILENCER M10X1) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
M10x1
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
SILENCER M10X1
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer aventics, 5324001110, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.