Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1827000022 1827000022 (SILENCER G1/2) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007441
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1827000022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
1827000022 1827000022 (SILENCER G1/2) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Nenndurchfluss Qn:
7000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
SILENCER G1/2
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: 1827000022, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,52*
€ 9,75*
Lager 955
29
1
€ 8,90*
ab € 7,27*
€ 10,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.