Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1827000001 1827000001 (SILENCER G1/4) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007431
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1827000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer g 1/4
1827000001 1827000001 (SILENCER G1/4) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
2900 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
SILENCER G1/4
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer aventics, 1827000001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
681
10
€ 8,90*
ab € 2,06*
€ 2,79*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.