Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823391912 1823391912 (VANNE-2/2-G3/8) AVENTICS - 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007185
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823391912
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
1823391912 1823391912 (VANNE-2/2-G3/8) AVENTICS - 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/8
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-18 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VANNE-2/2-G3/8
Gewicht:
0,075 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.