Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823351034 1823351034 (CP1-S-NW7,8-G038-EX) AVENTICS - Kupplungsstecker, Serie C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006419
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823351034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
1823351034 1823351034 (CP1-S-NW7,8-G038-EX) AVENTICS - Kupplungsstecker, Serie CP1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/8
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
CP1-S-NW7,8-G038-EX
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, 1823351034, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.