Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822032201 0822032201 (MNI-DA-16-0010-U-01-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003034
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822032201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
0822032201 0822032201 (MNI-DA-16-0010-U-01-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MNI-DA-16-0010-U-01-01-1-00-000-00
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder doppelwirkend, pneumatik rundzylinder, 0822032201, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,0212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,6896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.