Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821304005 0821304005 (IMPULSE METER .) AVENTICS - Pneumatischer Summenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002194
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821304005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
0821304005 0821304005 (IMPULSE METER .) AVENTICS - Pneumatischer Summenzähler
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Eingang:
Ø 4
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
IMPULSE METER .
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: 0821304005, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,67*
€ 182,8673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,7249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,85*
€ 172,3715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,92*
€ 162,9348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,3581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.