| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-BRR000393 Herst.-Nr.: 0820031061 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 0820031061 0820031061 (VVST-3/2NC-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie ST Weitere Informationen: | | Elektrische Schnittstelle: | ISO 15217, Form C | Handhilfsbetätigung: | rastend | Anschluss Ausgang: | G 1/8" | Nenndurchfluss Qn: | 280 l/min | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Umgebungstemperatur min.: | -10 °C | Anschluss Entlueftung: | G 1/8" | Anschluss Eingang: | G 1/8" | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebsdruck min.: | 2 bar | Betriebsspannung V DC: | 24 V | SAP-Kurztext: | VVST-3/2NC-024DC | Gewicht: | 0,22 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 133,68* | € 161,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,17* | € 171,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|