Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLNM1L4 Spezial-Gummischlauch (bis 100°C), 4x10mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M1L (OLN)
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M1L (OLN)
Artikel-Nr.:
     955-OLN M1L 4
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     OLN M1L 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi (NBR), Außendecke: synthetischer Gummi (CR), abriebfest, ozon-, witterungs-, UV- und rissbeständig, Druckträger: Reyongeflecht (Ø 25 & 32: zwei Reyongeflechte mit Stahldrahtwendel) Temperaturbereich: Mineralöl, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette und ölhaltige Luft: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C), Heizöl (EL/L), Dieselkraftstoff: -40°C bis +40°C Medien: Motorenschmieröle, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette, Dieselkraftstoffe, Heizöl (EL/L), ölhaltige Luft und Vakuum. Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet für Glykol und Glykol-Wassergemische, sowie Biodiesel und Rapsmethylester (RME). Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
10 MM
min. Biegeradius:
30 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 40 BAR
Berstdruck:
160 BAR
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: OLNM1L4, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Hochtemperatur-Schläuche, OLN-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.