Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLNM1L16 Spezial-Gummischlauch (bis 100°C), 16x25mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M1L (OLN)
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M1L (OLN)
Artikel-Nr.:
     955-OLN M1L 16
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     OLN M1L 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi (NBR), Außendecke: synthetischer Gummi (CR), abriebfest, ozon-, witterungs-, UV- und rissbeständig, Druckträger: Reyongeflecht (Ø 25 & 32: zwei Reyongeflechte mit Stahldrahtwendel) Temperaturbereich: Mineralöl, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette und ölhaltige Luft: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C), Heizöl (EL/L), Dieselkraftstoff: -40°C bis +40°C Medien: Motorenschmieröle, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette, Dieselkraftstoffe, Heizöl (EL/L), ölhaltige Luft und Vakuum. Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet für Glykol und Glykol-Wassergemische, sowie Biodiesel und Rapsmethylester (RME). Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
16 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
25 MM
min. Biegeradius:
110 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 20 BAR
Berstdruck:
100 BAR
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: OLNM1L16, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Hochtemperatur-Schläuche, OLN-Schläuche, Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 21,48*
€ 27,04*
Lager 955
654
1
€ 8,90*
ab € 21,72*
€ 28,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,30*
€ 33,677
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Meter
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.