Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLNM1L13 Spezial-Gummischlauch (bis 100°C), 13x22mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M1L (OLN)
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M1L (OLN)
Artikel-Nr.:
     955-OLN M1L 13
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     OLN M1L 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi (NBR), Außendecke: synthetischer Gummi (CR), abriebfest, ozon-, witterungs-, UV- und rissbeständig, Druckträger: Reyongeflecht (Ø 25 & 32: zwei Reyongeflechte mit Stahldrahtwendel) Temperaturbereich: Mineralöl, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette und ölhaltige Luft: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C), Heizöl (EL/L), Dieselkraftstoff: -40°C bis +40°C Medien: Motorenschmieröle, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette, Dieselkraftstoffe, Heizöl (EL/L), ölhaltige Luft und Vakuum. Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet für Glykol und Glykol-Wassergemische, sowie Biodiesel und Rapsmethylester (RME). Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
13 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
22 MM
min. Biegeradius:
90 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 30 BAR
Berstdruck:
120 BAR
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: OLNM1L13, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Hochtemperatur-Schläuche, OLN-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.