| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 424-1KG Herst.-Nr.: OKS 424-1KG EAN/GTIN: 4038127401277 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. in Abgasventilatoren. Eigenschaften: Gute Temperaturbeständigkeit, gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit, gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen, NLGI-Klasse 1-2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 1 kg Dose | Gewicht: | 1,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg dose, kugellagerfett 1 kg, oks kugellagerfett, OKS424-1KG, 424, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 59,16* | € 75,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,334* | € 79,864* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,34* | € 79,87* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,99* | € 81,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 67,58* | € 86,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 62,34* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|