Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS4100-5KG OKS 4100, MoS2-Höchstdruckfett - 5 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS 4100, MoS2-Höchstdruckfett (Kartusche)
Exemplarische Darstellung: OKS 4100, MoS2-Höchstdruckfett (Kartusche)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 4100-5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 4100-5KG
EAN/GTIN:
     4038127402984
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
oks trockenschmierstoffe
OKS4100-5KG OKS 4100, MoS2-Höchstdruckfett - 5 kg Hobbock
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 kg Hobbock
Beschreibung:
OKS 4100, MoS2-Höchstdruckfett
Verwendung:
Für langsam laufende Wälz- und Gleitlager bei sehr hoher, au
Gewicht:
7 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: trocken schmiermittel, hochdruckfett 5kg, OKS4100-5KG, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Montagepaste, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe, Wälzlagerfett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 185,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 188,15*
€ 4,95*
ab € 168,4986*
€ 194,9886*
Lager 955
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,98*
€ 194,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,99*
€ 232,0381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,79*
€ 230,6101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,09*
€ 225,0171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,45*
€ 220,6855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,98*
€ 201,0862
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.