Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS410-1KG OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett - 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS410-1KG OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett - 1 kg Dose
OKS410-1KG OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett - 1 kg Dose
Exemplarische Darstellung: OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett (Dose)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 410-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 410-1KG
EAN/GTIN:
     4038127400942
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
OKS410-1KG OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett - 1 kg Dose
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Beschreibung:
OKS 410, MoS2-Hochdruck-Langzeitfett
Verwendung:
Langzeitschmierung druck- oder stoßbeanspruchter Schmierstel
Gewicht:
1,1 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg dose, oks kugellagerfett, kugellagerfett 1 kg, OKS410-1KG, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Montagepaste, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 29,11*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 29,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 31,80*
Lager 955
31
1
€ 8,90*
ab € 25,84*
€ 33,66*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 27,79*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.