| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 3750-5L Herst.-Nr.: OKS 3750-5L EAN/GTIN: 4038127303526 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -35°C bis +180°C Einsatzbereich: Schmieröl mit PTFE-Zusatz Eigenschaften: Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität, sehr guter Verschleißschutz, gut haftend, beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel, geschmacks- und geruchsneutral. Zulassungen: NSF H1 (OKS 3751: Reg. 124801, OKS 3750: Reg. 124383). Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister (DIN 51) | Gewicht: | 4,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftfett, OKS3750-5L, 3750, 3751, Aerosole, Chemische Produkte, FDA konform, Haftschmierspray, Kettenfett, Kettenöl, Ketten-Protektor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,70* | € 179,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 162,9305* | € 187,7705* | | | | Lager 955 | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,33* | € 197,03* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,47* | € 207,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,05* | € 324,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|