Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS370-25L OKS 370/371 - Universalöl (NSF H1), 25 l Kanister (DIN 61)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Ketten
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Feinmechanik
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Messwerkzeug
Einsatzgebiet Linearführungssysteme
Einsatzgebiet Dichtungen
Einsatzgebiet Scharniere
Einsatzgebiet Drahtseile
Eigenschaft sprühbar mit Airspray
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Korrosionsschutz
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 370-25L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 370-25L
EAN/GTIN:
     4038127301041
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Universalöl
Temperaturbereich: -10°C bis +180°C Einsatzbereich: Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente in Textil- und Verpackungsindustrie. Eigenschaften: Geschmacks- und geruchsneutral, extrem kriechfähig, wasserverdrängend, schmutz- und rostlösend, auswaschbar aus Textilien. Zulassungen: NSF H1 (OKS 370: Reg. 124382)
Weitere Informationen:
Gebinde:
25 l Kanister (DIN 61)
Gewicht:
23 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: oks korrosionsschutzöl, korrosionsschutzöl, kriechöl 25 liter, OKS370-25L, 370, Aerosole, Chemische Produkte, FDA konform, Korrosionsschutz, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Loctite
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,88*
€ 594,69*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 522,29*
€ 597,62*
Frei Haus
ab € 530,05*
€ 607,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,52*
€ 616,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,40*
€ 765,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,62*
€ 711,1678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,76*
€ 704,1944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,98*
€ 677,0862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,96*
€ 655,6424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,29*
€ 621,5251
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1122970178
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.