Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS230-25KG OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste - 25 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Artikel-Nr.:
     955-OKS 230-25KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 230-25KG
EAN/GTIN:
     4038127200504
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Allroundpaste
Montagepaste
oks hochtemperaturpaste
OKS230-25KG OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste - 25 kg Hobbock
Weitere Informationen:
Gebinde:
25 kg Hobbock
Beschreibung:
OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste
Verwendung:
Für Hochtemperaturanwendungen bis 450°C. Vermeidet Verschlei
Gewicht:
25 KG
Weitere Suchbegriffe: montagepaste, OKS230-25KG, Aluminium-Paste, Aluminium-Spray, Anti-Seize, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Keramikpaste, Kupfer-Paste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.601,80*
€ 1.719,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,49*
€ 1.744,57*
€ 4,95*
ab € 1.678,7766*
€ 1.808,4566*
Lager 955
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.687,59*
€ 1.808,46*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.930,76*
€ 2.065,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,46*
€ 2.152,0674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,19*
€ 2.127,9461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,23*
€ 2.056,5937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,72*
€ 2.021,4768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,59*
€ 2.008,2321
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.