Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPIFI5617 NOPI doppelseitiges Klebeband, 50mm/25mtr., universell


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NOPIFI5617 NOPI doppelseitiges Klebeband, 50mm/25mtr., universell
NOPIFI5617 NOPI doppelseitiges Klebeband, 50mm/25mtr., universell
Exemplarische Darstellung: Doppelseitiges Klebeband (universell einsetzbar)
Detailansicht: Doppelseitiges Klebeband (ohne Gewebeverstärkung)
Artikel-Nr.:
     955-NOPI FI 5617
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     NOPI FI 5617
EAN/GTIN:
     4005800012969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
NOPI FI 5617: Universell einsetzbares, doppelseitig klebendes PP-Verlegeband. Für Teppichböden mit glatten Rücken, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Haftet auf allen festen und harten Untergründen außer PVC, Marmor, Kunststein. Günstiges Markenklebeband. TESA FI 4934: Universell einsetzbares, doppelseitiges Klebeband aus einem Gewebeträger mit einem hohen Klebemassenpolster. Für Teppichböden, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Besonders für raue und faserige Untergründe geeignet. TESA FI 4957: Doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem weichen, hoch anschmiegsamen PE-Schaumträger (weiss) und einer Acrylatklebmasse. Ideal für raue Untergründe. Gleicht Dehnungsunterschiede aus. Zum Verkleben von Leisten, Kabelkanälen, Fenstersprossen, Fußbodenleisten, Kunststoffhaken usw.
Weitere Informationen:
Hersteller:
NOPI
Einsatz:
universell
Rollenbreite:
50 MM
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50mmx25m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, NOPIFI5617, Bürobedarf, Büromaterial, Doppelseitige Klebebänder, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Industrie-Gewebeklebebänder, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Meisterbüro
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,35*
2 Tage
1000
24
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 5,0285*
€ 6,3885*
1 Tag
120
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,44*
5 Tage
120
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,57*
Lager 955
765
1
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 6,27*
€ 8,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2508* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
Sonstiges
tesa
Nr. 56173
ab € 1,15*
Sonstiges
tesa
Nr. 56174
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.