Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIBOXP1C Sortimentsbox, Container, 347 x 305 x 342 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sortimentsbox (Profi-Baureihe), Container
Exemplarische Darstellung: Sortimentsbox (Profi-Baureihe), Container
Artikel-Nr.:
     955-MULTIBOX P 1 C
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MULTIBOX P 1 C
EAN/GTIN:
     4050571508920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Werkstoffe: Deckel: bruchsicheres Polycarbonat, Boden: Doppelwandkonstruktion aus PP, Einsatzboxen: PP Beschreibung: Profi-Box mit Profilraster im Boden und Deckel, sichert den Kofferinhalt beim Transport, Griff mit integrierter Verriegelungssicherung, leichter und übersichtlicher Zugriff auf den Kofferinhalt, Einhandbedienung, besonders stabile Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Container
Abmessungen (LxBxH):
347 x 305 x 342 MM
Anzahl möglicher Grundboxen (nicht im Lieferumfang enthalten:
4x Multibox P 1-15 oder MULTIBOX P 1-13
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, MULTIBOXP1C, Kleinteile-Boxen, Kleinteile-Magazine, Multiboxen, Sortiments-Boxen, Teile-Magazine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,6598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,6277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.